| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-824594-BP Herst.-Nr.: 36020 EAN/GTIN: 4014688360208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alutec 36020 Schaumstoffeinlage 6teilig (L x B) 555 mm x 350 mm
Würfelschaumstoff Transportschutz
Zum Transport empfindlicher und zerbrechlicher Güter wie Glas, Messinstrumente, Fotoausrüstung oder Elektronik-Bauteile können unsere Aluboxen mit individuell anpassbaren und vorgestanzten Würfelzuschnitten aus Schaumstoff ausgestattet werden. Die Sets bestehen aus 3 bzw. 6 Würfelschaumplatten, je einer Grundplatte und einem Noppenschaumzuschnitt für den Deckel.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 555 mm · Weitere technische Daten: Für 47 l
Lieferumfang: Bodenplatte 555 x 350 x 200 mm,Würfelschaum 555 x 350 x 50 mm,Noppenschaum 555 x 350 x 25 mm
Systemvoraussetzungen: Passend für die ALUTEC Alubox Größe 47 und 48 Liter.
Hinweis: Die Farbe des Würfelschaumstoff kann variieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B) 555 mm x 350 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 555 mm | Produktabmessung, Breite: | 350 mm | Marke: | Alutec | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,38* | € 52,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,22* | € 53,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,53* | € 56,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,57* | € 58,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,10* | € 60,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|