| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825173-BP Herst.-Nr.: 2605 EAN/GTIN: 4026158059093 |
| |
|
| | |
| Eschenbach 2605 Lesestab Vergrößerungsfaktor: 1.8 x
Lesestab 200 mm x 25 mm
Für ermüdungsfreies Lesen 1,8-fache Vergrößerung Für besonders breite EDV-Zeilen
Aufgrund ihrer Eigenschaft nur in eine Richtung zu vergrößern, eignen sich Lesestäbe besonders für ermüdungsfreies Lesen über lange Strecken. Das hier abgebildete Modell ist mit den Maßen von 20 x 2,5 cm und dem 1,8-fachen Abbildungsmaßstab mit dem Griffstück besonders komfortabel nutzbar. Lesestäbe sind besonders geeignet zum Lesen breiter EDV-Zeilen oder zum Entziffern von Stick- und Strickmustern. Der Lesestab ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany aus dem Hause Eschenbach.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Vergrößerungsfaktor: 1.8 x
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 250 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 1.8 x | Produkt-Art: | Lesestab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,58* | € 40,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,26* | € 40,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 31,87* | € 42,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,63* | € 56,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,83* | € 72,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|