Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 04935 30X11 Schneideisenhalter M10 DIN 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825617-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     04935 30X11
EAN/GTIN:
     4026558049359
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 30x11
schneideisen halter
Exact 04935 30X11 Schneideisenhalter M10 DIN 225

Schneideisenhalter DIN 255

Deutsche Industriequalität

Zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223/5158 = EN 22568, 24230, 2431. Aus Zinkdruckguss.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 225 · Einstellbereich: M10 · Material (Bohrer): Zinkdruckguß · Weitere technische Daten: Größe: Ø 30 x 11 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Einstellbereich:
M10
Material (Bohrer):
Zinkdruckguß
Einstell-Bereich:
M10
DIN-Norm:
DIN 225
Produkt-Art:
Schneideisenhalter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: schneideisenhalter exact, 4026558049359, Exact, 04935 30X11, Gewinde-Haltewerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 6,33*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,34*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 12,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
10406
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.