Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 04936 38X14 Schneideisenhalter M12 DIN 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825643-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     04936 38X14
EAN/GTIN:
     4026558049366
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Exact 04936 38X14 Schneideisenhalter M12 DIN 225

Schneideisenhalter DIN 255

Deutsche Industriequalität

Zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223/5158 = EN 22568, 24230, 2431. Aus Zinkdruckguss.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 225 · Einstellbereich: M12 · Material (Bohrer): Zinkdruckguß · Weitere technische Daten: Größe: Ø 38 x 14 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Einstellbereich:
M12
Material (Bohrer):
Zinkdruckguß
Einstell-Bereich:
M12
DIN-Norm:
DIN 225
Produkt-Art:
Schneideisenhalter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4026558049366, Exact, 04936 38X14, Gewinde-Haltewerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,96*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,97*
7 Tage
18
2
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 13,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
10407
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.