| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-825737-BP Herst.-Nr.: 28581 EAN/GTIN: 4006274285811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Proxxon Micromot 28581 Schleifband Körnung 180 (L x B) 330 mm x 10 mm 5 St.
Schleifband aus Edelkorund auf reißfester Gewebeunterlage
Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.
Technische Daten: Körnung: 180 · Passend für (Details): Proxxon Bandschleifer BSL 220/E · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (L x B) 330 mm x 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 330 mm | Produktabmessung, Breite: | 10 mm | Passend für (Details): | Proxxon Bandschleifer BSL 220/E | Marke: | Proxxon Micromot | Körnung: | 180 | Abmessungen gesamt: | 10 x 330 mm | Verwendungszweck: | Metall|ツ| NE-Metall|ツ| Holz und Kunststoff | Produkt-Art: | Schleifband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,16* | ab € 2,59* | € 3,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,07* | € 4,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,09* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|