| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-825871-BP Herst.-Nr.: 030954E EAN/GTIN: 4004625309544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rothenberger Industrial ROMAXI Anwärmbrenner 1060 °C
Anwärmbrenner-Set
Randverstärkter und oberflächenvergüteter 57 mm Hochleistungsbrenner mit Flammenstabilisator. Ergonomischer Sicherheitshandgriff mit Dreiwegeventil und fixierter Pilotflamme. Ideal für das Kleben von Bitumenbahnen, großflächiges Unkrautabflammen, Bedachungs- und Asphaltierarbeiten. 600 mm Brennerrohr ca. 35° gebogen mit Brennerstütze.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 4 bar · Flammen-/Arbeits-Temperatur: 1060 °C · Typ: RoMaxi · Verbrauch (kg/h): 8 kg/h · Weitere technische Daten: Leistung: ca. 30 KWh · Gasverbrauch: ca. 2,5 Kg/h bei 2 bar
Lieferumfang: Hochleistungsbrenner · Sicherheitshandgriff · 600 mm Brennerrohr · 5 m Propangasschlauch G 2 x 3/8″L.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verbrauch (kg/h): | 8 kg/h | Marke: | Rothenberger Industrial | Betriebsdruck (max.): | 4 bar | Flammen-/Arbeits-Temperatur: | 1060 °C | Typ: | RoMaxi | Produkt-Art: | Anwärmbrenner |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, 4004625309544, Rothenberger Industrial, 030954E, ROMAXI, gasbrenner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,24* | € 53,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,96* | € 53,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 68,58* | € 85,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|