Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic 156233 Hartmetall Hammerbohrer 6 mm Gesamtlänge 160 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826022-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     156233
EAN/GTIN:
     4010159156233
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Heller Bionic 156233 Hartmetall Hammerbohrer 6 mm Gesamtlänge 160 mm SDS-Plus 1 St.

SDS-plus-Beton-Hammerbohrer

Bionic®-Schneidenprofil
Ab Ø 12 mm mit BPC-Schneide für erhöhte Abtragsleistung

Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil und seitlichen Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt. Twinmax-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimaler Schlagenergiedurchsatz. Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche. Hohe Lebensdauer. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 100 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 160 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Arbeits-Länge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Produkt-Art:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4010159156233, Heller, 156233, Bionic, SDS-Plus-Bohrer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
5
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,53*
2 Tage
218
30
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,54*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,54*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,73*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,69*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,12*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,80*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,40*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,19*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 115,11*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.