Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot KG 50 Kappgerät 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826185-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 150
EAN/GTIN:
     4006274271500
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Proxxon Micromot KG 50 Kappgerät 85 W

Kappgerät KG 50

Sicheres und präzises Trennen kleiner Werkstücke aus Metall, Holz und Kunststoff.

Ausstattung:
Rundtisch nach einer Seite für Winkelschnitte bis 45° drehbar · Integrierte Klemmvorrichtung · Backen mit Prisma 27 mm breit · Nut ermöglicht das Fixieren von Modellbauschienen bis H0 · Verstellbarer Längsanschlag mit maximaler Ausladung von 140 mm · 5 keramisch gebundene Trennscheiben 50 x 1,0 x 10 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.5 kg · Leistung: 85 W · Schnitt-Tiefe (max.): 13 mm · Weitere technische Daten: Schnittgeschwindigkeit: 20 m/s · Spannweite: 20 mm · Schnitt-Tiefe (max.): 13 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Micromot
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
85 W
Schnitt-Tiefe (max.):
13 mm
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Kappgerät
Weitere Suchbegriffe: proxxon kapp- und gehrungssäge, kapp- und gehrungssäge, 4006274271500, Proxxon Micromot, 27 150, KG 50
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 89,18*
€ 4,00*
ab € 70,96*
€ 89,62*
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 96,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 105,67*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 106,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27152
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.