Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha VDE Wechselklingen-Set 16teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-826465-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
36068
EAN/GTIN:
4010995360689
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
Wiha VDE Wechselklingen-Set 16teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Plus/Minus,Innen-TORX
slimVario VDE Starter Set 16tlg.
Griff: Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Bits: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Stückgeprüfte Schutzisolation 1000 V AC, VDE- und GS-geprüft. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC. Müheloser Zugang zu tief liegenden Schraubklemmen. Übersichtlich angeordnet in hochwertiger und strapazierfähiger Tasche. SoftFinish® Spannungsprüfer 110 - 250 V.
Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Plus/Minus,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 16teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Lieferumfang:
slimVario Bithalter,SlimBit Wechselklinge 90 mm: Schlitz 2,5/3,0/4,0/5,5 mm,Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PZ 1/PZ 2,Plus-Minus SL/PZ 1, SL/PZ 2,TORX® T10/T15/T20/T25,Spannungsprüfer 110 - 250 V 3,0 mm,Tasche.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
16teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Plus/Minus | Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
75 mm
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
,
ESD-Schraubendreher Schlitz
,
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
ESD-Phillips-Schraubendreher
,
ESD-Phillips-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (Phillips)
,
ESD-Schraubendreher PH
,
ESD-Schraubendreher Phillips
,
ESD-Schraubenzieher Phillips
,
Phillips-ESD-Schraubendreher
,
Phillips-ESD-Schraubenzieher
,
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
,
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher PZ
,
ESD-Schraubendreher Pozidriv
,
ESD-Schraubenzieher Pozidriv
,
Pozidriv-ESD-Schraubendreher
,
Pozidriv-ESD-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (TORX)
,
ESD-Schraubendreher TORX
,
ESD-Schraubenzieher TORX
,
ESD-TORX-Schraubendreher
,
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spannungsprüfer
,
Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüsselsatz
,
TORX PLUS-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
pz schraubendreher 1 x 75 mm
,
pz schraubendreher
,
pz schraubendreher pz1
,
Wiha
,
36068
,
2831T16
,
schraubendreher
,
schraubenzieher
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,09*
€ 58,86*
Lager 4757
1 Tag
59
pro Stück
€ 4,95*
ab € 50,72*
€ 59,33*
Lager 752
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,17*
€ 59,70*
Lager 245
1 Tag
11
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,08*
€ 60,81*
Lager 102
1 Tag
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 69,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 59,62* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
Wiha
34583
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
Wiha
34584
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
Wiha
34589
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
Wiha
34590
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
Wiha
34585
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
Wiha
34586
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
Wiha
34578
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579)
Wiha
34579
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580)
Wiha
34580
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
Wiha
34581
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
Wiha
35507
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
Wiha
35508
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
Wiha
35509
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
Wiha
36071
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
Wiha
34577
ab € 14,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen