Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826481-BP Herst.-Nr.: T4358 12 EAN/GTIN: 5013969553307 |
| |
|
| | |
| C.K Bolzenschneider 340 mm 60 HRC
Bolzenschneider 12" 300mm
Hoch belastbare wärmebehandelte Backen aus Speziallegierung für das Schneiden harter Werkstoffe bis zu 40 HRC. Hebelübersetzungsmechanismus wendet extreme Schneidkräfte an.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN ISO 5743 · Gewicht: 775 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gesandstrahlt · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 6 mm · Weitere technische Daten: Kapazität bei 785 Nmm²: 6mm · Kapazität bei 1226 Nmm²: 5mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 340 mm | Marke: | C.K | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | gesandstrahlt | Schneidhärte: | 60 HRC | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 5 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 6 mm | Gewicht: | 775 g | DIN-Norm: | DIN ISO 5743 | Produkt-Art: | Bolzenschneider | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere, 5013969553307, C.K, T4358 12 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,24* | € 72,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,26* | € 72,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 54,19* | € 72,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,73* | € 74,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,93* | € 79,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|