Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot KGS 80 Kapp- und Gehrungssäge 80 mm 10 mm 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826823-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 160
EAN/GTIN:
     4006274271609
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Proxxon Micromot KGS 80 Kapp- und Gehrungssäge 80 mm 10 mm 200 W

Kapp- und Gehrungssäge KGS 80

Maschinenschraubstock im Tisch integriert
Plangefräster Rundtisch, beidseitig um 45º drehbar

Die Kombination von Kapp- und Gehrungssäge ist ideal geeignet für exaktes Ablängen von Holzleisten, Latten, Profilen, Fußboden- und Deckenabschlussleisten. Darüber hinaus können Kunststoffe und Aluminium gesägt werden. Für Gehrungsschnitte besonders vorteilhaft: Nicht der Spannkopf, sondern der Rundtisch mit Werkstück (in der Spannvorrichtung bombenfest gehalten) wird verstellt.

Ausstattung:
Maschinenschraubstock im Tisch integriert · Plangefräster Rundtisch, beidseitig um 45º drehbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohrungs-Ø: 10 mm · Gewicht: 6 kg · Leerlaufdrehzahl: 6000 U/min · Leistung: 200 W · Sägeblatt-Durchmesser: 80 mm · Weitere technische Daten: Sägeblattdurchmesser: 80 mm

Lieferumfang:
Inkl. Sägeblatt, hartmetallbestückt, 36 Zähne (80 x 1,6 x 10 mm).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Proxxon Micromot
Bohrungs-Ø:
10 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
80 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (Details):
200 W
Leistung:
200 W
Drehzahl-Bereich:
6000 U/min
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V/50 - 60 Hz
Leerlaufdrehzahl:
6000 U/min
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: proxxon kapp- und gehrungssäge, kapp- und gehrungssäge, 4006274271609, Proxxon Micromot, 27 160, KGS 80
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 172,31*
€ 206,82*
Frei Haus
ab € 172,93*
€ 207,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 220,50*
Frei Haus
ab € 189,39*
€ 227,30*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 206,15*
€ 246,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
C58610
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.