| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-827126-BP Herst.-Nr.: 827126 EAN/GTIN: 4016138318951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 827126 Linsenschrauben M2 5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.
Linsenkopfschrauben DIN 7985 mit Kreuzschlitz Philips
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7985 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 5 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Schrauben Kopfform: | Linsenkopf | Gewinde-Maß: | M2 | DIN-Norm: | DIN 7985 | Produkt-Art: | Linsenschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben din 7985 m 2x5, din 7985, din 7985 m2, TOOLCRAFT, 827126 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |