Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827149 Linsenschrauben M6 10 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827149-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827149
EAN/GTIN:
     4016138319026
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
TOOLCRAFT 827149 Linsenschrauben M6 10 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 50 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7985 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde-Maß:
M6
DIN-Norm:
DIN 7985
Produkt-Art:
Linsenschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.