Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SGS 06 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Glas, Ebony Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827300-BP
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     755.19
EAN/GTIN:
     4211125755195
Suchbegriffe:
04211125755195
4211125755195
Sanitas
755.19
Sanitas SGS 06 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Glas,Ebony Black

SANITAS SGS 06 PERSONENWAAGE GLAS

Große Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
Gut lesbares LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
150 kg Tragkraft

Sanitas SGS 06 - Glaswaage
Mehr als eine Waage: die modernen Glaswaagen von Sanitas können sich auch als Bad-Accessoire sehen lassen.
Die Glaswaage SGS 06 mit 150 kg Tragkraft wirkt durch ihre geraden Linien und ihre Transparenz besonders leicht und zurückhaltend - passend für jedes Baddesign

Ausstattung:
100 g Einteilung
Vibration-On Technik
Abschaltautomatik
Umstellungsmöglichkeit von kg/lb/st
Inkl. 3V Lithium Batterie CR 2032

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Glas,Ebony Black · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Personenwaage · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Glas | Ebony Black
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Stromversorgung (Details):
1x CR2032
Wägebereich (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: SGS 06
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,30*
1
€ 6,89*
ab € 12,30*
€ 17,39*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 12,97*
€ 17,92*
1
€ 5,00*
ab € 13,56*
€ 19,07*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.