| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-827808-BP Herst.-Nr.: 827808 EAN/GTIN: 4016138314748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 827808 Flügelschrauben M4 10 mm DIN 316 Stahl verzinkt 10 St.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Flügelkopf | Gewinde-Maß: | M4 | DIN-Norm: | DIN 316 | Produkt-Art: | Flügelschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 827808 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |