Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Ringschraubösen 20 mm Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828095-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     828095
EAN/GTIN:
     4016138318388
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
TOOLCRAFT Ringschraubösen 20 mm Stahl verzinkt 50 St.

Ringschraubösen 20 mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewinde-Maß:
M5
Material (Details):
Stahl verzinkt
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Produkt-Art:
Ringschrauböse
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m5, ringschraube, 04016138318388, TOOLCRAFT, 828095
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,53*
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 20,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.