Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3819A 615 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 12 mm Aluminium Aluminium 40 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828838-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3819A 615
EAN/GTIN:
     5013969506709
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
blindniete ohne norm
C.K T3819A 615 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 12 mm Aluminium Aluminium 40 St.

Aluminium Nieten x 40 4.8x9 mm

Farbkodiert für einfache Größenkennzeichnung.

Technische Daten:
Material (Dorn): Aluminium · Material (Hülse): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Abmessung: 3/16 x 1/2"

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
C.K
Material (Dorn):
Aluminium
Material (Hülse):
Aluminium
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: 5013969506709, C.K, T3819A 615
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 3,95*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 4,14*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,21*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,17*
6 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,89*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.