Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky ARGON-Stulpe 1710 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 12477-B, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830165-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1710
EAN/GTIN:
     4005781171044
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
L+D worky ARGON-Stulpe 1710 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 12477-B,EN 388,EN 407 CAT II 1 Paar

Handschuh ARGON-Stulpe

Besonders weiches Leder
Sicherer Griff auch bei heißen Arbeiten

Ausstattung:
Argon- und WIG-Schweißerhandschuhe · Sehr gutes Tastgefühl durch weiches und geschmeidiges Leder · Ausgesuchte Ledersorte.

Technische Daten:
EN Norm: EN 12477-B,EN 388,EN 407 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Grau · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Leder · Material (nur für Titel): Nappaleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
L+D worky
Farbe:
grau
Material (Handrücken):
Leder
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Nappaleder
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
10
EN Norm:
EN 12477-B | EN 388 | EN 407
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,98*
Lager 102
23
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 10,00*
8 Tage
23
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,06*
€ 19,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.