Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830351 Gewindestift M5 6 mm Polyamid 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830351-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830351
EAN/GTIN:
     4016138451238
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
TOOLCRAFT 830351 Gewindestift M5 6 mm Polyamid 10 St.

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 Polyamid

x 6 mm


Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · Gewinde-Maß: M5 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Polyamid
Gewinde-Maß:
M5
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,55*
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.