Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830360 Gewindestift M5 10 mm Polyamid 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830360-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830360
EAN/GTIN:
     4016138451245
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
TOOLCRAFT 830360 Gewindestift M5 10 mm Polyamid 10 St.

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 Polyamid

x 10 mm


Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · Gewinde-Maß: M5 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Polyamid
Gewinde-Maß:
M5
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,56*
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.