| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830368-BP Herst.-Nr.: 830368 EAN/GTIN: 4016138451269 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 830368 Gewindestift M6 10 mm Polyamid 10 St.
Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 Polyamid
x 10 mm
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · Gewinde-Maß: M6 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Polyamid | Gewinde-Maß: | M6 | Produkt-Art: | Gewindestift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, polyamid din 551 m 6 x 10, din 551, din 551 polyamid, TOOLCRAFT, 830368, plastik, plastikschrauben, nylon |
| | |
| |