Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTF7-1 Lötspitze Rundform, abgeschrägt Spitzen-Größe 1.2 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831000-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54123799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weller 4PTF7-1 Lötspitze Rundform, abgeschrägt Spitzen-Größe 1.2 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze PT-Reihe

Technische Daten:
Passend für (Details): Weller® Lötkolben TCP-S · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 1.2 mm · Spitzenform (Details): Rundform, abgeschrägt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
1.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
4PTF7-1
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Spitzenform (Details):
Rundform|ツ| abgeschrägt
Temperatur (max.):
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: 4003019432608, Weller, 54123799, 4PTF7-1, 516-555
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,68*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,70*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.