Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 330.10.147 3 Absperrband (L x B) 500 m x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831481-BP
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     330.10.147
EAN/GTIN:
     4022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Moravia 330.10.147 3 Absperrband (L x B) 500 m x 80 mm

Absperrband

Ausstattung:
Hochreißfestes Band aus Polyethylen · Beidseitig lichtecht bedruckt · Im praktischen Abrollkarton · Zum raschen Sichern von Bau- und Gefahrenstellen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Material (Details): Polyethylen · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 500 m · Typ: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 500 m x 80 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Länge:
500 m
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Moravia
Farbe:
rot | weiß
Material (Details):
Polyethylen
Typ:
3
Produkt-Art:
Absperrband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 22,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 22,05*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 22,50*
8 Tage
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 23,30*
Lager 102
163
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
330.12.762
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.