Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom 303L 303L Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832221-BP
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     303L
EAN/GTIN:
     7312550061862
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Bilsom 303L 303L Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L

Bilsom 303 L Stöpsel mit SNR-Wert 33 dB
Für weite (L) Gehörgänge



Ausstattung:
Passend für Gehörschutzspender Bilsomat 400

Technische Daten:
Ausführung (Gehörschutzstöpsel): einweg · EN Norm: EN 352-2 · SNR-Wert: 33 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Paar
Marke:
Bilsom
Ausführung (Gehörschutzstöpsel):
einweg
SNR-Wert:
33 dB
Größe:
303L
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 20,19*
2 Tage
863
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,49*
€ 20,20*
2 Tage
97
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 21,19*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 22,26*
Lager 102
590
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
1 Stück enthält 200 Paar (ab € 0,1146* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,10045*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,0917*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,11*
Ähnlich
Honeywell
20284055
ab € 3,39*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,81*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,10*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 25,58*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,36*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,00*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,85*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,70*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 25,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.