Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1000006 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832347-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000006
EAN/GTIN:
     7312550000069
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Honeywell 1000006 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1

PULSAFE Millennia Classic

Modernes Design
Guter Blendschutz
In Schutzstufe 3 oder 5

Ausstattung:
Modernes, attraktives Design · Ausgezeichntet Passform · Parallel Vision Control für besseren Sehkomfort ohne Verzerrungen · Höchste optische Qualität · Mit kostenlosem Brillenband · Klare Sichtscheibe · Kratzfest

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Hinweis:
Eine der beliebtesten Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Honeywell
Farbe:
blau
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 8,88*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,34*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 10,08*
4 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,09*
Lager 102
3
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.