Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1006405 Schutzbrille Schwarz EN 169 DIN 169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832352-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006405
EAN/GTIN:
     7312550064054
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell 1006405 Schutzbrille Schwarz EN 169 DIN 169

PULSAFE Millennia Version C Classic Welding

In Schutzstufe 3

Ausstattung:
Modernes, attraktives Design · Ausgezeichntet Passform · Parallel Vision Control für besseren Schkomfort ohne Verzerrungen · Höchste optische Qualität · Mit kostenlosem Brillenband · Grün getönte Sichtscheibe ·Kratzfest ·Schutzstufe 3: Leichte Brennschneidarbeiten

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 169 · EN Norm: EN 169 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Scheibentönung: grün

Hinweis:
Eine der beliebtesten Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Honeywell
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
grün
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 169
EN Norm:
EN 169
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 12,25*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 13,79*
1
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 14,49*
1
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 15,38*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.