Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec ST 804 Löt-/Entlötstation analog 80 W +150 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832375-BP
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     80400
EAN/GTIN:
     4016049804000
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
lötstation star tec
entlötstation
Star Tec ST 804 Löt-/Entlötstation analog 80 W +150 - +450 °C

Löt-/Entlöt-Kompaktstation ST 804

Löten und Entlöten mit einer Station
Inkl. 17tlg. Zubehörsatz

Löten und Entlöten mit nur einer Station und einem Löt-/Entlöt-Kombinations-Kolben! Das ideale Gerät für professionelle Anwender und anspruchsvolle Hobby-Elektroniker! Der Kolben ist federleicht und ergonomisch ausgeformt. Das kräftige Keramik-Heizelement sorgt für 80-Watt-Power und die Entlötspitze ist schnell und einfach austauschbar. Das professionell ausgelegte Gerät arbeitet selbstverständlich mit Potenzialausgleich und Vollwellenlogik. Die eingestellte Temperatur wird mittels eines Thermosensors konstant gehalten Weitere herausragende Merkmale: Robuster Entlötaufsatz mit konzentrierter Wärme direkt auf die Entlötdüse, einfache Quick-Change-Systeme für Luftfilter und Auffangschlauch, stufenlose Einstellung des Vakuums und Fingertaster zum Starten des Saugstromes.

Ausstattung:
Heizkontrolle über LED.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Luft-Menge (max.): 2.5 l/min · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +150 °C · Vakuumdruck (max.): 0.75 bar · Weitere technische Daten: Lötkolbenspannung: 24 V.

Lieferumfang:
Löt/Entlöt Kompaktstation ST 804 · Lötkolben · Entlötaufsatz mit Schlauch und Entlötdüse 1 mm · 17tlg. Zubehör-Set (3 Entlötdüsen 1,1/1,5/2,0 mm - 2 Lötspitzen Bleistift-/Meißelform - 3 Silikon-Lötzinnauffangbehälter - 1 Lötzinn-Auffangfilz - 10 Luftfilter) · Fingertaster · Schlauchhalter · Lötkolbenablage · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 166 x 115 x 101 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Star Tec
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Luft-Menge (max.):
2.5 l/min
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Vakuumdruck (max.):
0.75 bar
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+150 °C
Produkt-Art:
Löt-/Entlötstation
Weitere Suchbegriffe: 4016049804000, Star Tec, 80400, ST 804, digitale Lötstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 472,88*
€ 557,56*
Frei Haus
ab € 442,17*
€ 558,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,56*
€ 663,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,20*
€ 652,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,48*
€ 600,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,09*
€ 579,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,88*
€ 562,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Star Tec
80156
ab € 4,99*
Sonstiges
Star Tec
80159
ab € 5,02*
Sonstiges
Star Tec
60130
ab € 38,45*
Sonstiges
Star Tec
50542
ab € 51,57*
Sonstiges
Star Tec
k.A.
ab € 7,02*
Sonstiges
Star Tec
k.A.
ab € 93,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.