Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme VOSS-Cap 2687K Anstoßkappe Kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832476-BP
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2687K
EAN/GTIN:
     4005781268768
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Voss Helme VOSS-Cap 2687K Anstoßkappe Kobaltblau

Anstoßkappe WORK CAP

Ideal überall dort, wo Stoßgefahr für den Kopf besteht
Universalgröße

Ausstattung:
Gemäß EN 812 · Top modisch mit Sicherheit · Form: Baseballmütze mit ABS-Kappe · Schaumstoffpolster innen · Textilbezug aus Baumwoll-Mischgewebe · 8 vergitterte Belüftungsöffnungen · Schirmlänge 75 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 165 g · Herstellerfarbe: Kobaltblau · Kopfweite (max.): 610 mm · Kopfweite (min.): 560 mm · Material: ABS · Produkt-Art: Anstoßkappe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Kobaltblau
Marke:
Voss Helme
Farbe:
blau
Material:
ABS
Kopfweite (max.):
610 mm
Kopfweite (min.):
560 mm
weitere Zulassungen, Normen:
EN 812
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, 4005781268768, Voss Helme, 2687K, VOSS-Cap, Schutzkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,66*
€ 29,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,61*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 32,66*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 26,87*
€ 36,26*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 37,26*
€ 49,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.