Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex CYBRIC 9188175 Schutzbrille Schwarz, Orange EN 166-1, EN 170 DIN 166-1, DIN 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832568-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9188175
EAN/GTIN:
     4031101282688
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex CYBRIC 9188175 Schutzbrille Schwarz,Orange EN 166-1,EN 170 DIN 166-1,DIN 170

Schutzbrille Cybric 9188

Dynamisch sportliches Design
Extrem kratzfeste Scheibe aus Polycarbonat

Ausstattung:
Mit innovativen Scheiben und Bügeln. Vier Komfortkissen des quattroflex Bügels sorgen im empfindlichen Ohrbereich für druckfreien und bequemen Sitz. Eine Brille mit einem großen Abdeckungsbereich, weiten Sichtfeld und bestechender Optik.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1,DIN 170 · EN Norm: EN 166-1,EN 170 · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Marke:
uvex
Farbe:
schwarz | orange
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1 | DIN 170
EN Norm:
EN 166-1 | EN 170
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 10,62*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 11,72*
1
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 13,03*
26 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 14,96*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.