Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ULTRASONIC 9302245 Vollsichtbrille Orange, Grau EN 166-1, EN 170 DIN 166-1, DIN 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832575-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9302245
EAN/GTIN:
     4031101188065
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex ULTRASONIC 9302245 Vollsichtbrille Orange,Grau EN 166-1,EN 170 DIN 166-1,DIN 170

Schutzbrille Ultrasonic

Flexible, individuelle Anpassung im Gesicht
Kratzfeste Beschichtung
Dauerhafte Antibeschlagbeschichtung

Ausstattung:
Vollsichtbrille mit hohem Tragekomfort durch unterschiedliche Materialien (Hart-/Weichkomponenten), für dauerhaftes Tragen ohne Druckprobleme · Umfassender, seitlicher Schutz des Augenraumes - sogar bei Brillenträgern · Hervorragende Ventilation sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum · Sportliches Design · Weites Panoramablickfeld · Schneller und leichter Scheibenwechsel.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1,DIN 170 · EN Norm: EN 166-1,EN 170 · Herstellerfarbe: Orange,Grau · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange | Grau
Marke:
uvex
Farbe:
orange | grau
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1 | DIN 170
EN Norm:
EN 166-1 | EN 170
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 13,95*
1
€ 8,95*
ab € 9,80*
€ 13,96*
2 Tage
36
4
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 14,34*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 14,67*
Lager 102
154
1
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9302255
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.