| |
|
| Artikel-Nr.: 102-832669-BP Herst.-Nr.: BR 312 005 EAN/GTIN: 4016138279818 |
| |
|
| | |
| PLUM BR 312 005 Augenspülstation Model B 500 ml
Augenspülstation Model B
Spülflaschen jederzeit griffbereit
Augenspülstation mit 1 Augenspülflasche à 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) · Inklusive Wandhalterung und Piktogramm.
Ausstattung: Augenspülstation mit 1 Augenspülflasche à 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) · Inklusive Wandhalterung und Piktogramm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1 x 500 ml
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | PLUM | Ausführung (allgemein): | 1 x 500 ml | Produkt-Art: | Augenspülflasche befüllt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augennotfallstation plum, augenspülstation, 5701684461112, PLUM, BR 312 005, augenspülung, first aid |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,53* | € 32,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,16* | € 32,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,82* | € 61,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,05232* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|