Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 70297 Werkzeug-Hochschrank (B x H x T) 910 x 1800 x 450 mm Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-836236-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70297
EAN/GTIN:
     4005568702904
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Küpper 70297 Hochschrank 2-türig blau, silber (B x H x T) 910 x 1800 x 450 mm

Hochschrank 2-türig blau, silber

Ausstattung:
1 verschließbare Doppeltür · 4 Einlegeböden.

Technische Daten:
Belastbarkeit (Fach): 75 kg · Gewicht: 58 kg · Herstellerfarbe: Blau,Silber · Produktabmessung, Breite: 910 mm · Produktabmessung, Höhe: 1800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 910 x 1800 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
1800 mm
Produktabmessung, Breite:
910 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
blau | grau
Anzahl Böden (Details):
4
Belastbarkeit (Fach):
75 kg
Gewicht:
58 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Hochschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,32*
€ 676,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,45*
€ 666,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.