Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 206013 HSS Metall-Spiralbohrer 1.3 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-837520-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206013
EAN/GTIN:
     4007140071866
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
RUKO 206013 HSS Metall-Spiralbohrer 1.3 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.

HSS-Spiralbohrer

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

Ausstattung:
HSS · Rollgewalzt · Typ N

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: kurze Spirallänge · Bohrloch-Durchmesser: 1.3 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
RUKO
Bohrer-Besonderheiten:
kurze Spirallänge
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
1.3 mm
Schaftdurchmesser:
1.3 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 338
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer-satz ruko, RUKO, 206013, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,28*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,29*
8 Tage
23
5
€ 6,99*
ab € 1,28*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,46334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.