Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839605 Innensechskantschrauben M8 16 mm Innensechskant Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839605-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839605
EAN/GTIN:
     4036911203588
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
839605 Innensechskantschrauben M8 16 mm Innensechskant Stahl verzinkt 100 St.

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant DIN 912

M8 x 16 mm
Stahl verzinkt

Ausstattung:
Stahl verzinkt · Vollgewinde.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,34*
€ 28,21*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 28,22*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,13*
€ 58,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.