Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV02010 Maßband 3 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841244-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV02010
EAN/GTIN:
     5013969990706
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass
AVIT AV02010 Maßband 3 m Stahl

Bandmaß, selbsteinziehend, auf 3 m ausziehbar und Feststellknopf

Selbsteinziehend mit Feststell- und Pausen Funktion. Gummierte Außenhülle für zusätzliche Griffigkeit.

Technische Daten:
Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 3 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
AVIT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messbereich (max.) (Details):
3 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: 05013969990706, 5013969990706, AVIT, AV02010, rollmeter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,35*
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,36*
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 5,97*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,66*
7 Tage
33
2
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.