Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV02001 Maßband 5 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841261-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV02001
EAN/GTIN:
     5013969990683
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
AVIT AV02001 Maßband 5 m Stahl

Bandmaß

Selbsteinziehend mit Feststell-Funktion

Technische Daten:
Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 5 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
AVIT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messbereich (max.) (Details):
5 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: 5013969990683, AVIT, AV02001, rollmeter, Rollbandmaß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,01*
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 7,03*
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 8,50*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,28*
7 Tage
65
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.