Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 83958 Parkscheibe (L x B x H) 155 x 120 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841948-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     83958
EAN/GTIN:
     4007249839589
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Parkscheibe
Parkuhr
Multifunktions-Parkscheibe

Parkscheibe mit Eiskratzer, Abzieher, Einkaufschip und Reifenprofilmesser.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Parkscheibe · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 120 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Hama
Produkt-Art:
Parkscheibe
Weitere Suchbegriffe: parkscheibe eiskratzer, parkscheibe, hama parkscheibe, 4007249839589, Hama, 83958
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,78*
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,79*
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,94*
€ 3,90*
ab € 2,57*
€ 4,37*
Lager 102
350
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.