| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841999-BP Herst.-Nr.: 10290 EAN/GTIN: 4007928102904 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör Safety-Lock Lenkradsperre
Safety-Lock Lenkradkralle
Sicherheitsschloss mit 2 Sternschlüsseln Passend für Ø von 32 bis 40,5 cm
Das bewährte Original SAFETY LOCK blockiert die Lenkung! Schnelle und einfache Montage, sofort einsetzbar. Passend für Lenkräder mit einem Innendurchmesser von 32 bis 40,5 cm, auch für Airbag Lenkräder geeignet. Spezielles Sicherheitsschloss mit zwei Sternschlüsseln.
Technische Daten: Gewicht: 2 kg · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 37 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 37 x 14 x 5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 5 cm | Produktabmessung, Länge: | 37 cm | Produktabmessung, Breite: | 14 cm | Marke: | HP Autozubehör | Gewicht: | 2 kg | Produkt-Art: | Lenkradsperre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007928102904, 4007928102904, HP Autozubehör, 10290, Safety-Lock |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,83* | € 27,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,34* | € 27,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,83* | € 28,68* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,48* | € 29,89* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,30* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|