| |
|
| Artikel-Nr.: 102-842001-BP Herst.-Nr.: 18250 EAN/GTIN: 4007928182500 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 18250 Siphon Handpumpe
Siphon Handpumpe mit Rückschlagventil
150 cm Zum Umfüllen vieler Flüssigkeiten
Die benzinresistente Siphon-Pumpe eignet sich hervorragend um Treibstoff aus dem Autotank in Kanister umzufüllen.
Ausstattung: Gesamtlänge 150cm · Mittelteil mit Pumpe 14 cm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 150 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 150 cm | Marke: | HP Autozubehör | Produkt-Art: | Siphon Handpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007928182500, 4007928182500, HP Autozubehör, 18250, entlüftungspumpe manuel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,02* | € 7,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 7,41* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,74* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|