Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett GTI 2500 Metalldetektor Suchtiefe (max.) 220 cm digital (LCD), akustisch 98027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-849100-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     98027
EAN/GTIN:
     4016138068122
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett GTI 2500 Metalldetektor Suchtiefe (max.) 220 cm digital (LCD),akustisch 98027

Metallsuchgerät GTI 2500

Größen und Tiefenberechnung
Suchtiefe bis zu 2,2 Meter
Automatischer Bodenabgleichsfilter

Der Profi-Detektor für die Schatzsuche. Einer der schnellsten, exaktesten und leistungsstärksten Detektoren der Welt! Die Größe und Tiefe des georteten Objektes wird errechnet und als grafisches Oval auf dem Display angezeigt. Treasure Vision: Auf dem patentierten LC-Display werden alle Informationen über Filter- und Programm-Einstellungen, die Art, Größe und Tiefe des georteten Objektes, Batterie-Kondition und vieles andere angezeigt. True Depth Measure: Es werden gleichzeitig die Größe und Tiefe von allen georteten Objekten gemessen und sofort auf dem Display angezeigt Automatic Ground Track: Automatischer Bodenabgleichsfilter. Dieses System stellt den Detektor entweder automatisch oder durch Bedienen der Ground Track Taste auf sich verändernde Bodenverhältnisse und damit wieder auf Höchstleistung ein. Eine elektronische Stimme (in engl.) gibt zusätzliche Informationen bei der Einstellung und während der Sucharbeit (abschaltbar). Wird mit dem Tiefortungssystem von Garrett gesucht, erzielt der Detektor seine höchste Leistung. Durch kreuzweises Schwenken werden Form, Größe und Tiefenlage identifiziert. Optisch auf dem Display und akustisch über Lautsprecher wird jedes geortete Metall-Objekt angezeigt.

Ausstattung:
Graphic Target Imaging™ (GTI) zeigt die Tiefenlage und die Objektgröße an · Akustische Tonunterscheidung · Digital Signal Prozessor™ (DSP) · Graphic Target Analyzer™ (GTA) · ScanTrack™ - Automatischer Bodenabgleich · Manuelle Bodenanpassung · All-Metall für Tiefenortung · PowerMaster™ Prozessor für 20% mehr Tiefenleistung · Ground Balance - Automatische Bodenanpassung · Accept-/Reject-Taste - Metallleitwerte sind einstellbar · Salzwasserstrand-Suchmodus · Belltone Audio™ - Funktion Münzerkennungssignal · Punktortung mit genauer Tiefenmessung (bis 30 cm) und Objektgrößenangabe · FastTrack™ - Funktion für schnelle Bodenanpassung · Abnehmbare Batteriebox · Kopfhöreranschluss 6,35 mm · Wechselbare Arbeitsfrequenz · Lautsprecher · Schwellton einstellbar · Last Mode - Schalter · Lautstärke regelbar · Batteriestatusanzeige · Auf dem Display sind alle gewählten Einstellungen ständig sichtbar · Alle Einstellungen sind mit einem Finger (Daumen) sofort durchführbar · Empfindlichkeit regelbar · Ausfiltern der Erdoberfläche bis zu 10 cm · Suchprogramme: All-Metall, Münzen, Schmuck, Historische Objekte, Ohne Einschränkungen, Eigene Einstellung, Punktortung · Höheneinstellbares Sondengestänge

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD),akustisch · Gewicht: 2100 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Länge (max.): 1290 mm · Produktabmessung, Länge: 1010 mm · Sonden-Ø: 250 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), inkl. · Suchtiefe (max.): 220 cm · Weitere technische Daten: Arbeitsfrequenz: 7,2 kHz einstellbar

Lieferumfang:
Detektor · 25 cm wasserdichte Scorcher-Sonde · 8 Batterien, Typ AA · DVD · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1010 mm
Marke:
Garrett
Display-Art:
digital (LCD) | akustisch
Sonden-Ø:
250 mm
Suchtiefe (max.):
220 cm
Länge (max.):
1290 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
2100 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, 786156001534, Garrett, 98027, GTI 2500, Graphic Target Imaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.319,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,67*
€ 1.703,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,33*
€ 1.693,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,08*
€ 1.641,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,07*
€ 1.588,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,50*
€ 1.570,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
98240
ab € 773,21*
Sonstiges
Garrett
98842
ab € 227,17*
Sonstiges
Garrett
99627
ab € 149,85*
Sonstiges
Garrett
98150
ab € 351,68*
Sonstiges
Garrett
98017
ab € 111,10*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714010
ab € 7,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.