Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25.287 Anhänger-Stützrad Vollgummireifen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853930-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25.287
EAN/GTIN:
     4007928252876
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
anhänger stützrad
HP Autozubehör 25.287 Anhänger-Stützrad Vollgummireifen 1 St.

Anhänger-Stützrad Stahlblechfelge

Verzinkt
Stützlast 150 kg

Für PKW-Anhänger, aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt, mit einer stabilen Spindel und Kurbel.

Technische Daten:
Anhänger-Zubehör-Besonderheiten: Vollgummireifen · Felgen-Material: Stahlblech · Gesamt-Höhe: 745 mm · Hubhöhe: 220 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 525 mm · Radgröße (Details): 200 x 50 mm · Reifen-Art / -Profil (Details): Vollgummi · Rohr-Durchmesser: 48 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
525 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Stahl
Anhänger-Zubehör-Besonderheiten:
Vollgummireifen
Gesamt-Höhe:
745 mm
Rohr-Durchmesser:
48 mm
Hubhöhe:
220 mm
Felgen-Material:
Stahlblech
Reifen-Art / -Profil (Details):
Vollgummi
Radgröße (Details):
200 x 50 mm
Produkt-Art:
Anhänger-Stützrad
Weitere Suchbegriffe: 4007928252876, HP Autozubehör, 25.287, Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,89*
€ 28,59*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 28,60*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 40,09*
€ 54,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
25200
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.