| |
|
| Artikel-Nr.: 102-857474-BP Herst.-Nr.: M168 EAN/GTIN: 4024028031682 |
| |
|
| | |
| Kemo M168 Überspannungsschutz mit Ösen 12 V
Überspannungsschutz
Verhindert Spannungsspitzen Erhöhte Impulsbelastbarkeit 2000A/20µs
Unterdrückt permanent alle Spannungsspitzen im Bordnetz und schützt vor Beschädigungen der empfindlichen Bordelektronik durch Starthilfe oder Batterieladung. Kann auch Problemabhilfe in Fahrzeugen mit erhöhtem Glühlampenverschleiß schaffen. Einfach zwischen die Batteriepole anschließen.
Technische Daten: Batterieschutz-Besonderheiten: mit Ösen · Betriebsspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 30 x 15 x 25 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Kemo | Batterieschutz-Besonderheiten: | mit Ösen | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Überspannungsschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,66* | € 11,42* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,35* | € 11,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,02* | € 22,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|