Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 20150 Anhängernetz (L x B) 2.7 m x 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857619-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20150
EAN/GTIN:
     4042504201503
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Berger & Schröter 20150 Anhängernetz (L x B) 2.7 m x 1.5 m

Anhängernetz

Geflochten
Umlaufende Randverstärkung
Inkl. Aufbewahrungstasche

Zum Sichern der Ladung im Anhänger. Auch für den gewerblichen Einsatz, sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß auf Anhänger oder Pick-Up!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Fest · Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Grün · Maschenweite (Details): 35 mm · Produktabmessung, Breite: 1.5 m · Produktabmessung, Länge: 2.7 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.7 m x 1.5 m
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
2.7 m
Produktabmessung, Breite:
1.5 m
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
grün
Maschenweite (Details):
35 mm
Ausführung (allgemein):
Fest
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Anhängernetz
Weitere Suchbegriffe: gepäcknetz 1,5 x 2,7m, autonetz, gepäcknetz 90x270cm, 4042504201503, Berger & Schröter, 20150, Anhänger- und Gepäcknetz, Anhängernetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,43*
€ 30,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,72*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 36,74*
€ 49,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
0410218
ab € 4,22*
Sonstiges
HP Autozubehör
0410219
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.