Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala "Vergiss Nix" Pillenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860049-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     20811
EAN/GTIN:
     4022356208110
Suchbegriffe:
4022356208110
Scala
20811
"Vergiss Nix"
Scala "Vergiss Nix" Pillenbox

Pillenbox "Vergiss nix"

5 Alarmzeiten/Tag
Pulsmessfunktion
5 Medikamenternfächer

Die Pillenbox hilft Ihnen Ihre tägliche Medikamenteneinnahme zu organisieren und erinnert Sie mit den einstellbaren Alarm-Zeiten an die Einnahmezeiten.

Ausstattung:
Bis zu 5 Alarmzeiten am Tag
Pulsmessfunktion
Akustischer Alarm
Quarzuhr
5 Medikamenternfächer
Großes LCD-Display mit blauer Beleuchtung
Stromversorgung 1x CR2025 und 1x AAA (beide im Lieferumfang)
Durchmesser 8 cm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Organisation und Erinnerung Ihrer Medikamenteneinnahme · Gewicht: 96 g

Lieferumfang:
Pillenbox (inkl. Batterien),Anleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Scala
Anwendungsbereich (Details):
Organisation und Erinnerung Ihrer Medikamenteneinnahme
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Pillenbox
Weitere Suchbegriffe: Pillenbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 21,62*
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 21,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.