Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 39 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz Mit Sprachausgabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860453-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     744.00
EAN/GTIN:
     4211125744007
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 39 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz Mit Sprachausgabe

Sprechende Glaswaage GS 39

Extra große Trittfläche
Abschaltautomatik
Vibration-On

Exklusive Glaswaage mit Sprachfunktion in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Effektvolle blaue Beleuchtung für leichtes lesen der Werte. 4 Direkt-Speicherplätze: einfaches Speichern und Aufrufen des zuletzt gemessenen Wertes.

Ausstattung:
Ziffernhöhe: 33 mm · Extra große Trittfläche: 280 x 340 mm · Lautstärke regelbar · Abschaltautomatik · Vibration-On mit Erschütterungstechnik · Umstellung von kg/lb/st* (nur im englischen Modus).

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 4 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Waagen-Besonderheiten: Mit Sprachausgabe · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Waage · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 340 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
schwarz
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Waagen-Besonderheiten:
Mit Sprachausgabe
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
4
Stromversorgung (Details):
3 Micro-Batterien
Wägebereich (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital, 04211125744007, 4211125744007, Beurer, 744.00, GS 39
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,69*
€ 55,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,42*
€ 55,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,15*
€ 57,21*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 45,65*
€ 58,89*
€ 3,50*
ab € 48,58*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.