Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett At Gold Metalldetektor digital (LCD), akustisch 99675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861144-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     99675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Garrett At Gold Metalldetektor digital (LCD),akustisch 99675

Metallsuchgerät AT Gold

Bis 3 m wasserdicht
Echter "All-Metal" Modus für maximale Ortungstiefe und Empfindlichkeit
Ground Balance Window - Bodenabgleichseinstellung für stark mineralisierte Böden
Diskirimination, Empfindlichkeit / Tiefe und 3 voreingestellte Suchprogramme plus Pinpointing

Der Garrett AT Gold ist ein Golddetektor der Superlative! Dank echtem All-Metal Modus erreichen Sie mit diesem Tiefenortungsdetektor eine noch höhere Eindringtiefe bei maximaler Empfindlichkeit. Um Ihnen die Goldsuche so komfortabel und erfolgreich wie möglich zu gestalten, wurde der Garrett AT Gold Metalldetektor mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Ausgelegt für die Suche in steinigem Gelände, in den Bergen, am See oder am Fluss - überall dort wo Naturgold wie Goldnuggets zu finden sind fühlt sich der AT Gold zu Hause.

Ausstattung:
Echter "All-Metal" Modus für maximale Ortungstiefe und Empfindlichkeit · All-Metall Eisensignal - Diskrimination wird auch im echten All-Metall-Modus hörbar gemacht · Ground Balance Window - Bodenabgleichseinstellung für stark mineralisierte Böden · Einstellbarer Schwellton · Bodenanpassung: automatisch und manuell einstellbar · Schnelle Suchgeschwindigkeit · Digitale Objekt Identifikation · Bis 3 m wasserdicht · Batteriestatusanzeige · Kopfhöreranschluss 2-Pin AT · LCD-Anzeige · Mikroprozessor gesteuert · Lautsprecherausgang klar und deutlich · "One-Touch" Ein-Tastendruck Funktion · In 3 Teile zerlegbar auf 60 cm · Diskirimination, Empfindlichkeit / Tiefe und 3 voreingestellte Suchprogramme plus Pinpointing · Armmanschette einstellbar

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD),akustisch · Gewicht: 1200 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Länge (max.): 1400 mm · Produktabmessung, Länge: 1090 mm · Sonden-Ø: 200 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Sonde 140 x 200 mm · Frequenz: 18 kHz

Lieferumfang:
AT Gold · 14 x 20 cm / 5 x 8" PROformance DD-Suchsonde · Teleskopstange · Sondengestänge · Sondenbefestigungsset · Landkopfhörer - Master Sound Deluxe mit Lautstärkeregelung · 4 x Mignon-Batterie · DVD-Anleitung (englisch) · Buch "Das Handbuch für Schatzsucher" (deutsch) · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1090 mm
Display-Art:
digital (LCD) | akustisch
Sonden-Ø:
200 mm
Länge (max.):
1400 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: Garrett, 99675, At Gold, Punktortung, Golddetector
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,95*
€ 1.137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,95*
€ 1.122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,91*
€ 1.088,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,04*
€ 1.054,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,67*
€ 1.031,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
99668
ab € 221,89*
Sonstiges
Garrett
99634
ab € 129,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.