Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 886590 Qualitäts-Glasfilamentgewebe 1 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886590-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     886590
EAN/GTIN:
     4016138501452
Suchbegriffe:
Glasfasermatten
glasfasermatten
TOOLCRAFT 886590 Qualitäts-Glasfilamentgewebe 1 m²

Qualitäts-Glasfilamentgewebe

Leicht
Enorme Steifheit
Witterungsbeständig

Das Material ist leicht zu verarbeiten, witterungsbeständig und direkt lackierbar.

Ausstattung:
Mit dem Standard-Gewebe Körper 163 g/m² lassen sich sehr gut Modellrümpfe herstellen · Durch die GFK-Bauweise wird eine enorme Steifheit bei geringem Gewicht erreicht.

Technische Daten:
Gewicht: 163 g/m²

Hinweis:
Nach Luftfahrtnorm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m²
Marke:
TOOLCRAFT
Webart:
Köper*
Gewicht:
163 g/m²
Produkt-Art:
Glasfasergewebe
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 886590, GLASGEWEBE 161 G/QM, KOEPER, leinenbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 28,51*
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 28,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kubikmeter (ab € 21,08* pro Kubikmeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.