Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 886591 Qualitäts-Glasfilamentgewebe 1 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886591-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     886591
EAN/GTIN:
     4016138501469
Suchbegriffe:
Glasfasermatten
glasfasermatten
TOOLCRAFT 886591 Qualitäts-Glasfilamentgewebe 1 m²

Qualitäts-Glasfilamentgewebe

Leicht
Enorme Steifheit
Witterungsbeständig

Das Material ist leicht zu verarbeiten, witterungsbeständig und direkt lackierbar.

Ausstattung:
Die schweren Gewebe in der Webart Körper können auch zum Bau von Surfbrettern oder für Reparaturzwecke im Kfz.Bereich eingesetzt werden · Durch die GFK-Bauweise wird eine enorme Steifheit bei geringem Gewicht erreicht.

Technische Daten:
Gewicht: 280 g/m²

Hinweis:
Nach Luftfahrtnorm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m²
Marke:
TOOLCRAFT
Webart:
Köper*
Gewicht:
280 g/m²
Produkt-Art:
Glasfasergewebe
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 886591, GLASGEWEBE 280 G/QM, KOEPER, leinenbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 30,97*
€ 4,00*
ab € 22,83*
€ 30,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kubikmeter (ab € 22,67* pro Kubikmeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.