Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISS-830 Isolierstützer (L) 30 mm M8 Polyester glassfilled 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887482-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISS-830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator
ISS-830 Isolierstützer (L) 30 mm M8 Polyester glassfilled 1 St.

Isolierstützer - Isolierender Abstandshalter M8 - SW33

Ausstattung:
Mit 2x Innengewinde · Nennspannung in V ( AC / DC ): 600 / 750 V · Durchschlagfestigkeit: 10 KV/ mm · Kriechstrecken-Index (V): + 600 V · Überschlagswiderstand (sec): + 180 s · Schlagfestigkeit (J/m): 250 J / m.

Technische Daten:
Innengewinde: M8 · Material: Polyester · Material-Eigenschaft: glassfilled · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schlüsselweite: 33 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 30 mm
Innengewinde:
M8
Material:
Polyester
Material-Eigenschaft:
glassfilled
Material (Details):
Polyester|ツ| glassfilled
Schlüsselweite:
33 mm
Anwendungsbereiche:
Elektrowerkzeug
Produkt-Art:
Isolierstützer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ISS-830, isolatoren, phasenschienenhalter, distanzhalter, Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.