Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISS-840 Isolierstützer (L) 40 mm M8 Polyester glassfilled 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887483-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISS-840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator
stützisolator 40mm
ISS-840 Isolierstützer (L) 40 mm M8 Polyester glassfilled 1 St.

Isolierstützer - Isolierender Abstandshalter M8 - SW38

Ausstattung:
Mit 2x Innengewinde · Nennspannung in V ( AC / DC ): 1000 / 1200 V · Durchschlagfestigkeit: 10 KV/ mm · Kriechstrecken-Index (V): + 600 V · Überschlagswiderstand (sec): + 180 s · Schlagfestigkeit (J/m): 250 J / m.

Technische Daten:
Innengewinde: M8 · Material: Polyester · Material-Eigenschaft: glassfilled · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schlüsselweite: 38 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 40 mm
Innengewinde:
M8
Material:
Polyester
Material-Eigenschaft:
glassfilled
Material (Details):
Polyester|ツ| glassfilled
Schlüsselweite:
38 mm
Anwendungsbereiche:
Elektrowerkzeug
Produkt-Art:
Isolierstützer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ISS-840, isolatoren, phasenschienenhalter, distanzhalter, Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.